| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3686-AHP700L Herst.-Nr.: AHP700L EAN/GTIN: 4012078762304 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakte und leichte Bauform zum mobilen Einsatz. Hohe Förderleistung. Geeignet zum Betrieb aller einfach wirkenden Klauke Press-, Schneid- und Stanzwerkzeuge mit 700 bar Betriebsdruck. Programm-Umschaltung für Pressen, Schneiden und Lochen. Gehäuse aus stoßfestem, glasfaserverstärktem Polyamid. Großes Display zur Überwachung, Diagnose und Einstellung der Pumpe. Zwei leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit hoher Kapazität. Leistungsstarker Motor für maximale Arbeitsgeschwindigkeiten. Automatischer Rücklauf. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Manuelle Rücklaufunterbrechung mit teach in (MRS+). Fernbedienung mit Kabel zur einfachen Bedienung der Akkupumpe. Integriertes Staufach zur Aufbewahrung der Fernbedienung. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige der Akkus und zur Datenübertragung auf einen PC via USB Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Alle Hydraulikschläuche mit Kupplungsstecker und Kupplungsmuffe, ölbefüllt. Schultergurt mit Polster für hohen Tragekomfort. Lieferumfang: Akku 18 V / 3.0 Ah. Li-Ion (54 Wh) (RAL2) 2 Stück, Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1) 1 Stück, Hydraulikschlauch, 2m, ölbefüllt (HSOEL2) 1 Stück, Tragegurt mit Schulterpolster (TG3) 1 Stück, Tragetasche (TT2) 1 Stück, Fernbedienung für hydraulische Pumpe (HTA4) 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung/Betätigung: | elektro-hydraulische Pumpe | Nenndruck: | 700 bar | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |