| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-EK354MLSETHR Herst.-Nr.: EK354MLSETHR EAN/GTIN: 4012078857789 |
| | |
|
| | |
| Presswerkzeug, akkuhydraulisch, auswechselbare Einsätze HR4/6-HR4 im Set. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | sonstige | Querschnitt: | 6 mm² | 150 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 0 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, wechseleinsätze klauke presszange, dornpresszange, dornpresszange klauke, Presswerkzeug |
| | |
| |