| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-EK6022CFMSETD Herst.-Nr.: EK6022CFMSETD EAN/GTIN: 4012078898201 |
| | |
|
| | |
| Set bestehend aus dem akkuhydraulischem Werkzeug EK6022CFM und den Presseinsätzen für Rohrkabelschuhe 16-240 mm² Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | sechskant (hexagonal) | Querschnitt: | 16 mm² | 240 mm² | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 10 | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, wechseleinsätze klauke presszange, dornpresszange, dornpresszange klauke, Presswerkzeug |
| | |
| |