Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 13,5 mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-35806665
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     GR1718
EAN/GTIN:
     4012078038355
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen 1mm² rot
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adererndhülse, Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,11*
€ 5,87*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,805*
€ 6,805*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,02*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 4,95*
€ 7,02*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.