Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL425400
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL425400
EAN/GTIN:
     4012078587327
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Mit Vertikal- und Horizontal-Libelle.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Anzahl der Libellen:
2
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
nein
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, AlWasserwaage, Richtwaage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.