Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL500
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL500
EAN/GTIN:
     4012078587419
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Mit Kette, Adapter und Wechselbit 1/4 Zoll, Innenvierkant 5,6 und 7-8 mm, Innendreikant 9 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Bit PH2 und Schlitz 1,2 x 0,7 mm, Heizungsentlüftungs-Schließung (5 mm Innenvierkant) in der Mittelnarbe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankschlüssel, klauke schaltschrankschlüssel, schaltschrankschlüssel, Schrankschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.