Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL544
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL544
EAN/GTIN:
     4012078587587
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Messer mit abbrechbaren Klingen, alle 9 mm.
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
9 mm
Klingenform:
gerade
Kabelmesser:
nein
Cuttermesser:
ja
Mit Gleitschuh:
nein
Mit Schaber:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.