| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3686-KL720 Herst.-Nr.: KL720 EAN/GTIN: 4012078587808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel (z.B. Antennen - und Übertragungskabel) von 4,8 - 7,5 mm Außendurchmesser, flexible Kabel wie 3 x 0,75 mm², 10 mm² und 16 mm². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abisolierbereich Durchmesser: | 4.8 mm | 7.5 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 0.75 mm² | 16 mm² | Abisolierbereich AWG: | 5 | 18 | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |