Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Werkzeugkoffer, 27-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL880B26IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL880B26IS
EAN/GTIN:
     4012078589864
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Hartschalenkoffer, rot, Bestückt mit 27 überwiegend VDE-geprüften Werkzeugen nach DIN EN 60900, Lieferumfang: VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm (KL020180IS), VDE-Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm (KL070250IS), VDE-Seitenschneider, 160 mm (KL040160IS), VDE-Telefonzange, gerade, 205 mm (KL050205IS), VDE-Abisolierzange, 160 mm (KL060160IS), VDE-Kabelschere, 160 mm (KL010160IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2,5 x 0,4 mm (KL1007525IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 3,5 x 0,6 mm (KL10010035IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 x 0,8 mm (KL10010040IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm (KL10012555IS), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH1 (KL110PH1IS), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH2 (KL110PH2IS), VDE-Pozidriv-Schraubendreher, PZ1 (KL120PZ1IS), VDE-Pozidriv-Schraubendreher, PZ2 (KL120PZ2IS), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z1 (KL130PM1IS), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z2 (KL130PM2IS), Phasenprüfer mit Kraftformheft, einpolig, VDE 0680 150V - 250V (KL19073IS), Kabelmesser, gerade (KL640GK), VDE-Kraftseitenschneider (KL044200IS), Gummiabdecktuch, groß (KL625A1000), Kunststoffklammer für Gummiabdecktuch (KL628), Sicherheitshandschuhe, Größe 10 (KL60510), Unterziehhandschuhe (KL605U), Pinzette (KL690130), Reinigungspinsel (KL698), Schaltschrank-Wasserwaage, 200 mm (KL420200), Automatische VDE-Abisolierzange 0,2 - 6 mm² (KL760180IS), Werkzeugkoffer rot, leer (KL880L).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Zangen:
5
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Ring-Maulschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
27
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
ja
Verpackung:
Koffer
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,53*
€ 1.584,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,91*
€ 1.542,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,42*
€ 1.486,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,04*
€ 1.460,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,58*
€ 1.439,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.