Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-MK210L
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     MK210L
EAN/GTIN:
     4012078026581
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 4 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82. Abmessungen 250x155x40 mm, Gewicht: 1,0 kg.
Weitere Informationen:
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
ja
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Kabelbinder:
nein
Kabelverschraubungen:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.