Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-MK220L
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     MK220L
EAN/GTIN:
     4012078026598
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82. Abmessungen 370x160x40 mm, Gewicht: 1,4 kg.
Weitere Informationen:
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
ja
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Kabelbinder:
nein
Kabelverschraubungen:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.