Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkasten mit Rädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-MKU
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     MKU
EAN/GTIN:
     4012078451352
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
Werkzeugbox
Hammerschlaglackierter Sortimentskasten. Mit einem Aufbewahrungsfach für Presseinsätze mit Verschluss und Tragegriff. Zur Aufbewahrung der hydraulischen Presswerkzeuge HK12/2, HK25/2 oder HK45. Abmessungen 810x310x210 mm, Gewicht: 10,0 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Mit Schulterriemen:
nein
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Höhe:
810 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
210 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, klauke werkzeugkasten, werkzeugbox, Kasten, Stahlblechsortimentskasten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.