Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion Bosch, 18V/5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-RALB2EU
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     RALB2EU
EAN/GTIN:
     4012078866842
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Bosch Li-Ion Akku 18V/5Ah Akku, geeignet für die Verwendung im EU-Raum in Verbindung mit dem Ladegerät LGLB1EU
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
635 g
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.