Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SK30L
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SK30L
EAN/GTIN:
     4012078026628
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 4 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur wahlweisen Aufbewahrung der Presswerkzeuge K1, K4, K46 und K48. Abmessungen 200x140x40 mm, Gewicht: 1,2 kg.
Weitere Informationen:
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
ja
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Kabelbinder:
nein
Kabelverschraubungen:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.