Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SK32L
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SK32L
EAN/GTIN:
     4012078026642
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur wahlweisen Aufbewahrung der Presswerkzeuge K3, K35. Abmessungen 285x155x45 mm, Gewicht: 1,3 kg.
Weitere Informationen:
Isolierte Aderendhülsen:
nein
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
ja
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Kabelbinder:
nein
Kabelverschraubungen:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.