| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3686-SK65L Herst.-Nr.: SK65L EAN/GTIN: 4012078026659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 12 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriff. Zur Aufbewahrung von Presswerkzeugen der Typenreihe K 05, K 05 BC, K 35/4. Abmessungen 400x250x50 mm, Gewicht: 2,3 kg. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Isolierte Aderendhülsen: | nein | Isolierte Kabelverbindungen: | nein | Nicht-isolierte Aderendhülsen: | nein | Nicht-isolierte Kabelverbindungen: | ja | Presskabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Kabelbinder: | nein | Kabelverschraubungen: | nein | Mit Werkzeug: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |