Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4132690 Herst.-Nr.: ST12B EAN/GTIN: 4012078000406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST12L) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 17mm Länge (47410) 50 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (47512) 20 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 22mm Länge (47612) 20 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 16 mm², 24mm Länge (47712) 10 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Isolierte Aderendhülsen: | ja | Isolierte Kabelverbindungen: | nein | Nicht-isolierte Aderendhülsen: | nein | Nicht-isolierte Kabelverbindungen: | nein | Presskabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Kabelbinder: | nein | Kabelverschraubungen: | nein | Mit Werkzeug: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 20,63* | € 27,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 21,78* | € 28,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 23,90* | € 30,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,25* | € 31,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 24,81* | € 31,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|