| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-ST1721IS Herst.-Nr.: ST1721IS EAN/GTIN: 4012078017749 |
| |
|
| | |
| Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. Weitere Informationen: | | Flanschform: | Stiftform | Nach DIN: | nein | Isolation: | PA | Farbe der Isolation: | gelb | Nennquerschnitt: | 70 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | nein | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): | nein | Geeignet für Lackdraht: | nein | Geeignet für Rundleiter: | ja | Geeignet für Flachleiter: | nein | Für zugfeste Verbindungen: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Oberfläche: | verzinnt | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Stiftverbindung |
| | |
| |