Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-95806363 Herst.-Nr.: ST23B EAN/GTIN: 4012078066464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST23L) 1 Stück, Aderendhülse, 0,25 mm², 5mm Länge, Cu verzinnt (*695V) 1000 Stück, Aderendhülse, 0,34 mm², 5mm Länge, Cu verzinnt (*705V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,75 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (716V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,5 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (71S6V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,0 mm², 6mm Länge, Cu verzinnt (72S6V) 500 Stück, * = nicht genormt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Isolierte Aderendhülsen: | nein | Isolierte Kabelverbindungen: | nein | Nicht-isolierte Aderendhülsen: | ja | Nicht-isolierte Kabelverbindungen: | nein | Presskabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Kabelbinder: | nein | Kabelverschraubungen: | nein | Mit Werkzeug: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 60,40* | € 71,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 60,95* | € 72,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 59,36* | € 72,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,26* | € 73,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 63,04* | € 74,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|