Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder für Massivleiter, 25 mm², Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-STV25
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     STV25
EAN/GTIN:
     4012078475556
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für Massivleiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 1. Spezielle Ausführung für Kabelabzweigungen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
25 mm²
AWG-Bereich:
3
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
T-Verbinder
Anzahl der Abzweige:
3
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, T-Verbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5262*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1462*
€ 6,12398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0862*
€ 6,05258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8662*
€ 5,79078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5462*
€ 5,40998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1862*
€ 4,98158
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5262*
€ 4,19618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.