Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbinder für Cu-Schirmdrähte, 6-25 mm² rm, 6-35 mm² re, M8x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SV100
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SV100
EAN/GTIN:
     4012078465335
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Passender Querschnittsbereich beispielsweise für Cu-Schirmdrähte. Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle. Verzinnt. Klemmkörper: Messing (CuZn). Schrauben: rostfreier Stahl. verzinnt.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6 mm² | 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6 mm² | 35 mm²
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke quetschverbinder, quetschverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Kabelschraubverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,3387*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,2375*
€ 31,22263
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,7775*
€ 30,67523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,2275*
€ 28,83073
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,8775*
€ 28,41423
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,3387*
€ 25,39305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.