Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbinder, 35-185 mm²rm/sm, 35-185 mm²rm(v)/re/se,M18x1,5Abreißkopf,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SV306AKV
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SV306AKV
EAN/GTIN:
     4012078480048
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle (Unterschiedliche Materialien dürfen sich nicht berühren). Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 4 Schrauben. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35 mm² | 185 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbinder, Verbinder, Kabelschraubverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,7175*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,8075*
€ 34,28093
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,5975*
€ 34,03103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,8875*
€ 31,99613
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,2775*
€ 31,27023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,7175*
€ 28,22383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.