Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Sektorleiter, 240 mm², DIN Ausf., für 4-Leiter-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Sektorleiter, 240 mm², DIN Ausf., für 4-Leiter-Kabel
Hülse für Sektorleiter, 240 mm², DIN Ausf., für 4-Leiter-Kabel
Artikel-Nr.:
     C3686-VHD2404
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     VHD2404
EAN/GTIN:
     4012078059886
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Für DIN Presskabelschuhe und Verbinder. Zum einfachen Runddrücken von 4-Leiter-Kabeln (90° Winkel). Verhindert das Aufspleissen der Sektorleiter beim Runddrücken. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Leiter-Form:
sektorförmig 90°
Nennquerschnitt:
240 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Sektorleiterhülse, Sektorleiter, Leiterhülse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,52558*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,52558*
€ 3,00544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46558*
€ 2,93404
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,28558*
€ 2,71984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18558*
€ 2,60084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,13558*
€ 2,54134
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,92558*
€ 2,29144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.