| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-VHR2403 Herst.-Nr.: VHR2403 EAN/GTIN: 4012078465755 |
| |
|
| | |
| Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Zum einfachen Runddrücken von 3-Leiter-Kabeln (120° Winkel). Verhindert das Aufspleissen der Sektorleiter beim Runddrücken. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Form des Leiters: | sektorförmig 120° | Nennquerschnitt: | 240 mm² | Länge geeignet für: | Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung | Oberfläche: | galvanisch verzinnt | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sektorleiterhülse, Sektorleiter, Leiterhülse |
| | |
| |