| |
|
| Artikel-Nr.: C3716-23001802 Herst.-Nr.: 23001802 EAN/GTIN: 4010312603215 |
| |
|
| | |
| Prüftaster für Notleuchten mit eigener Akkuversorgung PTN12. 1 Wechsler 16A/250V AC. 230 V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2300W. Rückfallverzögerung zwischen 10 und 180 Minuten einstellbar. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Versorgungsspannung 230V, 50/60Hz. Rückfallverzögerung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150 und 180 Minuten mit Drehschalter einstellbar. Wenn die Versorgungsspannung anliegt, leuchtet die grüne LED. Für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| | | |
| |