| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3716-28016128 Herst.-Nr.: 28016128 EAN/GTIN: 4010312501863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Mobiler Drehstromzähler mit CEE-Stecker 16A und CEE-Kupplung 16A. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad. Gehäuse-Abmessungen 180x86x82mm, Anschlussleitung 1,5m (incl. Stecker und Kupplung). Genauigkeitsklasse B (1%). Dieser mobile Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von maximal nur 0,5 Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Der Anlaufstrom ist 40mA. Das Display kann nur mit Stromversorgung abgelesen werden. Der Verbrauch ist jedoch nichtflüchtig gespeichert und wird nach einem Stromausfall sofort wieder angezeigt. Die Digitalanzeige hat 7 Stellen. Bis 99999,99 kWh werden zwei Nachkommastellen angezeigt. Ab 100000,0 kWh nur noch eine. Der Leistungsbezug wird mit einem 100-mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt. Bei fehlendem Außenleiter wird false und der entsprechende Außenleiter im Display angezeigt. Technische Daten: Betriebsspannung: 400V, 50Hz. Bemessungsstrom: 16A. Gehäuse Schutzart: IP54. Stecker und Kupplung: IEC 60309, 3P+N+PE, 6h, rot. Schutzart: IP44. Kabelquerschnitt: 5x2,5mm2. Kabellänge incl. Stecker und Kupplung: 1,50m. Zählerdaten: Betriebsspannung: 3x230/400V, 50Hz, erweiterter Bereich -20%/+15%. Referenzstrom Iref (Grenzstrom Imax): 3x0,5-10(80)A. Eigenverbrauch Wirkleistung: 0,5W je Pfad. Anzeige: LC-Display 7 Stellen, davon 1 oder 2 Dezimalstellen. Genauigkeitsklasse für ±1 %: B. Anlaufstrom entsprechend Genauigkeitsklasse B: 40mA. Baumusterprüfbescheinigung: 0120/SGS0204. Betriebstemperatur: -25/+55°C. Mechanische Umgebungsbedingungen: Klasse M1. Elektromagnetische Umgebungsbedingungen: Klasse E2. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |