| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3716-30000077 Herst.-Nr.: 30000077 EAN/GTIN: 4010312324608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | wibutler pro (2. Gen.) Smart Home-Controller mit App Eltako Edition. Der wibutler pro (2. Gen.) ist eine zukunftsfähige Zentrale für die Gebäudesteuerung, Energieregelung und Alarmmeldungen. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität bietet sie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Neubauten und Bestandsobjekte. Sie vereint zukunftsfähige Kommunikationsstandards mit variablen Installationsmöglichkeiten und hohen Datenschutzstandards. Der wibutler pro (2. Gen.) ist kompatibel mit mehr als 300 Geräten von über 30 verschiedenen Top-Marken und vernetzt diese sicher miteinander. Die hersteller- und gewerkeübergreifende Optimierung hebt die Haustechnik auf ein ganz neues Level. Smart Home Server. Technische Daten: Abmessungen (LxBxH): 13,2x13,2x2,6cm. Spannungsversorgung: Eingang 5V/3A DC, Netzteil 100V-240V AC, 50/60Hz. Schnittstellen/Anschlüsse - EU: 1 x Ethernet-RJ45, 2 x 2.0 USB-Anschluss. Funkprotokolle: EnOcean/868,3MHz, ZigBee 3.0, Matter (grundsätzlich möglich), TCP/IP, Low-Power-Funk/2,4 GHz. WLAN/802.11 b/g/n 2,4GHz. Festplatte: Integrierte 4 GByte eMMC; Arbeitsspeicher: 1 GByte RAM. Prozessor: 1 GHz CPU Cortex-A7 Dual Core. Farbe: weiß. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |