| |
|
| Artikel-Nr.: C3716-30055166 Herst.-Nr.: 30055166 EAN/GTIN: 4010312326688 |
| |
|
| | |
| Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display polarweiß matt zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 14mm hoch. Einbautiefe 33mm. Mit einstellbaren Tages- und Nacht-Solltemperaturen und Soll-Luftfeuchtigkeit. Display beleuchtet. Betriebsbereit voreingestellt. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Raumregler, Zimmer-Temperaturregler, UP-Thermostat, Unterputz-Thermostat, Feuchtemesser |
| | |
| |