Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Universal-Dimmaktor bis 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako FUD64NPN/110-240V (V) Funk-Uni-Dimmaktor bis 300W 30064002
Eltako FUD64NPN/110-240V (V) Funk-Uni-Dimmaktor bis 300W 30064002
Artikel-Nr.:
     C3716-30064002
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30064002
EAN/GTIN:
     4010312320723
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Funk-Universal-Dimmaktor. Mit Power MOSFET. 230V-Glüh- und Halogen-Lampen bis 300W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Dimmbare 230V-LED-Lampen in der Betriebsart Phasenabschnitt bis 300W, bzw. in der Betriebsart Phasenanschnitt bis 100W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. Keine Mindestlast. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. Für Einbaumontage. 49x51mm, 23mm tief. Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 2,5mm². Mit der komfortablen Tipp-Technik können Funk-Universaltaster, Funk-Richtungstaster und Funk-Zentralsteuertaster eingelernt werden. Der Funk-Universal-Dimmaktor ist in der Werkseinstellung (AUTO) ein Universal-Dimmaktor, welcher je nach angeschlossener Last mit Phasenabschnitt oder Phasenanschnitt dimmt. Bei verschiedenen 230V-LED-Lampen verbessert sich die Dimmfunktion, wenn mit Phasenanschnitt gedimmt wird. Bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion aktivierbar. Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 110-240V. Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory). Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung. Zusätzlich zum Funk-Steuereingang über eine innenliegende Antenne kann dieser Funk-Aktor auch mit einem eventuell davor montierten konventionellen Steuertaster örtlich gesteuert werden. Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen. Dank eigener IP-Adresse ist auf Wunsch auch der Fernzugriff über das Internet möglich, denn es ist ein IoT-Produkt neuester Generation. Bluetooth ist ebenfalls an Bord. Für den reinen Offlinebetrieb können WiFi, Bluetooth und EnOcean vollkommen deaktiviert werden. Weiterentwickelte Firmware kann über ein Smartphone und das Internet per WiFi eingespielt werden. Per Backup lassen sich alle Einstellungen speichern und bei Bedarf auch in andere Aktoren gleicher Type einspielen. Dieser Aktor ist Apple-zertifiziert und kann daher in Apple HomeKit eingelernt werden. Auch in Google Assistant, Amazon Alexa und andere Systeme kann er nach einem Firmwareupdate eingelernt werden. Mit der Eltako-App lassen sich die Funktionen des Smart Home per Smartphone schnell und einfach einstellen, auslösen und steuern.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.