| |
|
| Artikel-Nr.: C3716-30999001 Herst.-Nr.: 30999001 EAN/GTIN: 4010312906231 |
| |
|
| | |
| 25 Stück Schrauben und Dübel zur Schraub-Befestigung der Halteplatte für Funktaster. Schrauben auch für Schraubbefestigung auf UP-Dosen. Inhalt 25 Stück Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz 2,9x25mm DIN 7982 C, Edelstahl A2 und 25 Stück Fischerdübel mit Rand SX5, 25mm lang. Der Schraubenkopf passt in Höhe und Durchmesser genau zwischen die Halteplatte der Funktaster und den Eltako-Rahmen. Außerdem sind die Schrauben auch zur Befestigung auf UP-Schalterdosen in den dort vorhandenen Schraubhülsen geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 7050, Halteplatte, Befestigung, Schraubbefestigung, Schraub-Befestigung |
| | |
| |