| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3716-31000030 Herst.-Nr.: 31000030 EAN/GTIN: 4010312324103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Powerline-Repeater. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Mit dem Repeater können größere Reichweiten erzielt werden. Bei Kabellängen >300m wird der Repeater typischerweise in einer Verteilung zwischen dem Sensor und Aktor plaziert. Der Repeater wiederholt Kommandos von Sensoren mit der gleichen Adresse g, e. Rückmeldungen der Aktoren werden nicht wiederholt. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter: Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementaradresse e mit 16 numerischen Werten. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter als Konfigurationsschalter mit den Stellungen 0, 1 und 2. Stellung 0: Zentralbefehle werden wiederholt, umabhängig von der Adresse e des Repeaters. Bei Adresse g, e = 0 werden nur Zentralkommandos wiederholt. Stellung 1: Bei Adresse g, e = 0 am Repeater werden alle Kommandos der Gruppe g wiederholt. Stellung 2: Nicht belegt. Adressen können unter Spannung oder ohne Spannung geändert werden. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin (P). Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |