Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101072
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101072
EAN/GTIN:
     8713797042314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Herstellername:
Legamaster
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
402000
Farbe des Rahmens:
Silber
GTIN:
8713797042314
Paletten-Abmessung Volumen:
1605500
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Farbcode:
049
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Farbe:
Weiß
Material des Rahmens:
Aluminium
Masse (Gewicht):
15.959
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Breite der Tafel:
120
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
15959
Material der Vorderseite:
Email
Basisfarbe:
Weiß
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Höhe der Tafel:
120
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Raster vorhanden:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 120x120cm
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.