Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WOODEN Whiteboard-Zubehörhalter magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WOODEN Whiteboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Zubehörhalter magnetisch
Artikel-Nr.:
     C3765-7-122625
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122625
EAN/GTIN:
     8713797099813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetischer Zubehörhalter aus Holz. Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica). Multifunktionale und flexible Aufbewahrungslösung. Auf allen Legamaster-Whiteboards verwendbar. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist. Zubehör separat erhältlich. Maximale Tragkraft: 400g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnetischer Tafel-Zubehörhalter in moderner Holzoptik. Die perfekte Lösung zum Aufbewahren von Zubehör wie Reiniger, Mikrofasertücher, Löscher, Marker und Magic-Chart Notes. Für einen nachhaltigen Arbeitsplatz: Kombinieren Sie den WOODEN Zubehörhalter mit unseren anderen WOODEN Produkten. Die Zubehörhalter sorgen für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Nettogewicht:
230
Herstellername:
Legamaster
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Basisfarbe:
Beige
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
44219999
GTIN:
8713797099813
Farbcode:
024
Herstellerartikelnummer:
7-122625
Farbe:
Beige
Produktverwendung:
For Legamaster whiteboards
Werkstoff:
Holz
magnethaftend:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster WOODEN Whiteboard-Zubehörhalter magnetisch
Produkt-Typbezeichnung:
Halter für Zubehör
Hersteller-Name:
Legamaster
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produkttypbezeichnung:
Halter für Zubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.