Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Artikel-Nr.:
     C3765-7-153600
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-153600
EAN/GTIN:
     8713797084598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Robustes mobiles Flipchart für den häufigen Gebrauch. Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken. Magnetische und trocken abwischbare Whiteboard-Oberfläche aus lackiertem Stahl (H 105 cm x B 68 cm). Maximale Höhe 205 cm und eine Stellfläche von 63,5 cm Durchmesser. Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen. Fuß- und Rahmenfarbe: Pantone 433C. Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite, zwei magnetischen, ausziehbaren Seitenarmen und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
205 | 2050
Farbe:
Schwarz
Ausführung der Höhenverstellung:
Manual and stepless height adjustment
Ausführung des Fußes:
Rund
Typbezeichnung der Stativform:
Rund
Tafel beschreibbar:
Ja
Masse (Gewicht):
17.54
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Gestells:
Schwarz
Herstellerartikelnummer:
7-153600
Beschreibung der Besonderheiten:
Flipchartblock nutzen oder als Whiteboard verwenden. Passend für alle Standard-Papierblockformate. Magnetische, ausziehbare Seitenarme bieten zusätzlichen Platz. Höhenverstellbar: die ideale Schreibhöhe kann bequem eingestellt werden. Feststellbare Rollen sorgen für perfekte Stabilität und Mobilität. Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug. 5 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Farbcode:
001
Tafel magnethaftend:
Ja
ergonomische Gestaltung:
No
Basisfarbe:
Schwarz
Herstellername:
Legamaster
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Höhe der Tafel:
105
Breite der Tafel:
68.2
Abmessung der Standfläche:
635
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797084598
Werkstoff:
Stahl
Produkt-Typbezeichnung:
Flipchart
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Produkttypbezeichnung:
Flipchart
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.