Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ48 Präsentationsmarker jumbo schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster TZ48 Präsentationsmarker jumbo schwarz
Legamaster TZ48 Präsentationsmarker jumbo schwarz
Legamaster TZ48 Präsentationsmarker jumbo schwarz
Legamaster TZ48 Präsentationsmarker jumbo schwarz
Artikel-Nr.:
     C3765-7-155501
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-155501
EAN/GTIN:
     8713797026840
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Jumbo-Marker zum Schreiben und Zeichnen auf Flipchart-Papierblöcken. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 4-12 mm. Kunststoffschaft. Geruchsarme Tinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
GTIN:
8713797026840
Beschreibung der Besonderheiten:
Keilspitze für akzentuierte Schriftzüge, modernes Handlettering und Moderationsschrift geeignet. Perfekt für Workshops: gute Lesbarkeit aus der Distanz. Tinte schlägt nicht auf die nächste Seite durch. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden.
Strichstärke:
4-12 mm
Kappe umsteckbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ48 Präsentationsmarker jumbo schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Präsentationsmarker
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
720000
Herstellerartikelnummer:
7-155501
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
208000
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Nettogewicht:
44.8
Produkttypbezeichnung:
Präsentationsmarker
Anzahl der Produkte pro Palette:
4000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.