Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnetband 19mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Magnetband 19mm x 3m
Legamaster Magnetband 19mm x 3m
Legamaster Magnetband 19mm x 3m
Legamaster Magnetband 19mm x 3m
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-186300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-186300
EAN/GTIN:
     8713797028776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetband für Whiteboards und andere magnetische Oberflächen. Selbstklebend auf der einen Seite, magnetisch auf der anderen. Magnetische Stärke etwa 70 g/cm². Stärke: 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.9
Herstellername:
Legamaster
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
Farbe:
Schwarz
Herstellerartikelnummer:
7-186300
GTIN:
8713797028776
Basisfarbe:
Schwarz
Farbcode:
001
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Zubehör am Whiteboard. Einfach einen Streifen Klebeband an einem beliebigen kleinen Gegenstand anbringen und ihn dann wie einen Magneten benutzen. Die gewünschte Länge einfach mit einer Schere von der Rolle abschneiden.
beschriftbar:
Nein
Werkstoff:
Isotroper Magnet und Avery-Band
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Magnetband
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnetband 19mm x 3m
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1505
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,01*
€ 24,27*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,57*
€ 26,40*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,04*
€ 27,93*
2 Tage
90
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,91*
€ 28,25*
2 Tage
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,00334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.