| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-187200 Herst.-Nr.: 7-187200 EAN/GTIN: 8713797028806 |
| | |
|
| | |
| Magnetisches Etikettenband zum Markieren und Beschriften von Gegenständen. Magnetisch auf der einen Seite, beschreibbar auf der anderen. Kann mit Boardmarkern oder Permanentmarkern beschrieben werden. Magnetische Stärke etwa 32 g/cm2. Stärke: 0,6 mm. Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster magnetisches Etikettenband 20mm x 3m | Werkstoff: | Isotroper Magnet und PVC | Breite: | 3 | Produkt-Typbezeichnung: | Magnetband | Farbe: | Weiß | beschriftbar: | Ja | Hersteller-Name: | Legamaster | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für die Beschriftung von Regalen, Spinden, Schränken oder anderen magnetischen Oberflächen. Erstellen Sie Ihre eigenen Etiketten in individueller Größe. Die gewünschte Länge einfach mit einer Schere von der Rolle abschneiden. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren. | GTIN: | 8713797028806 | Höhe: | 2 | Nettogewicht: | 121 | Produkttypbezeichnung: | Magnetband | Herstellerartikelnummer: | 7-187200 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 85051990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Magnetband, Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß 25x0,6, beschriftungsband, etikettenband legamaster |
| | |
| |