Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6172959 Herst.-Nr.: 7-187500 EAN/GTIN: 8713797028837 |
| | |
|
| | |
| Magnetisches Etikettenband zum Markieren und Beschriften von Gegenständen. Magnetisch auf der einen Seite, beschreibbar auf der anderen. Kann mit Boardmarkern oder Permanentmarkern beschrieben werden. Magnetische Stärke etwa 32 g/cm2. Stärke: 0,6 mm. Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Legamaster | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | Weiß | Produkt-Typbezeichnung: | Magnetband | beschriftbar: | Ja | Breite: | 3 | Höhe: | 4 | Artikelbezeichnung: | Legamaster magnetisches Etikettenband 40mm x 3m | GTIN: | 8713797028837 | Werkstoff: | Isotroper Magnet und PVC | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für die Beschriftung von Regalen, Spinden, Schränken oder anderen magnetischen Oberflächen. Erstellen Sie Ihre eigenen Etiketten in individueller Größe. Die gewünschte Länge einfach mit einer Schere von der Rolle abschneiden. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren. | Herstellerartikelnummer: | 7-187500 | Produkttypbezeichnung: | Magnetband | Zolltarifnummer (TARIC): | 85051990 | Nettogewicht: | 239 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 3 | | pro Spule | € 8,95* | ab € 18,90* | € 26,88334* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Spule | € 5,87* | ab € 25,86* | € 35,91* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 49,58* | € 66,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Spulen | Mindestbestellmenge: 3 Spulen ( entspricht € 80,65002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|