Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster magnetisches Etikettenband 50mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster magnetisches Etikettenband 50mm x 3m
Legamaster magnetisches Etikettenband 50mm x 3m
Legamaster magnetisches Etikettenband 50mm x 3m
Legamaster magnetisches Etikettenband 50mm x 3m
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-187600
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-187600
EAN/GTIN:
     8713797028844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Magnetisches Etikettenband zum Markieren und Beschriften von Gegenständen. Magnetisch auf der einen Seite, beschreibbar auf der anderen. Kann mit Boardmarkern oder Permanentmarkern beschrieben werden. Magnetische Stärke etwa 32 g/cm2. Stärke: 0,6 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Magnetband
beschriftbar:
Ja
Farbe:
Weiß
Artikelbezeichnung:
Legamaster magnetisches Etikettenband 50mm x 3m
Hersteller-Name:
Legamaster
Höhe:
5
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Isotroper Magnet und PVC
GTIN:
8713797028844
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für die Beschriftung von Regalen, Spinden, Schränken oder anderen magnetischen Oberflächen. Erstellen Sie Ihre eigenen Etiketten in individueller Größe. Die gewünschte Länge einfach mit einer Schere von der Rolle abschneiden. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren.
Breite:
3
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
Produkttypbezeichnung:
Magnetband
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
297
Herstellerartikelnummer:
7-187600
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
31
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,92*
€ 38,80*
9 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 70,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 9,30667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.