Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Jahresplaner 6 Monate 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 6 Monate 90x120cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 6 Monate 90x120cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 6 Monate 90x120cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 6 Monate 90x120cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 6 Monate 90x120cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 6 Monate 90x120cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-415000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-415000
EAN/GTIN:
     8713797028172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Jahresplaner im Halbjahresformat. 365-Tage-Einteilung. Für bis zu 33 Personen / Objekte in der Ganzjahresübersicht. Für bis zu 66 Personen / Objekte in der Halbjahresübersicht. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Ablagebord: 30 cm. Einzelfeldgröße: ca. H 11 x B 5 mm, Objektspalte: ca. H 11 x B 70 mm.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Speziallack, UV-gehärtet.
Nettogewicht:
13050
Masse (Gewicht):
13.05
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material des Rahmens:
Aluminium
Herstellername:
Legamaster
Oberflächenbeschaffenheit:
Lackierter Stahl
Zertifikat/Zulassung:
PEFC 70%
Ablageschale vorhanden:
Ja
Paletten-Abmessung Volumen:
1729000
Basisfarbe:
Weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Abmessung des Tagesfeldes:
W 5 x H 11 mm
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
435000
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monate / 365 Tage
Breite der Tafel:
120
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Farbe des Rahmens:
Silber
Farbcode:
049
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Tafel beschreibbar:
Ja
Abmessung des Rasters:
W 1180 x H 880 mm
GTIN:
8713797028172
Lieferumfang:
Markerablage, Montagematerialien
Herstellerartikelnummer:
7-415000
Produktverwendung:
Staff planning
Farbe:
Weiß
Hersteller-Name:
Legamaster
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC 70%
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Jahresplaner 6 Monate 90x120cm
Produkttypbezeichnung:
Planer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.