Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster LX4 Laserpointer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster LX4 Laserpointer rot
Legamaster LX4 Laserpointer rot
Legamaster LX4 Laserpointer rot
Legamaster LX4 Laserpointer rot
Artikel-Nr.:
     C3765-7-575700
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-575700
EAN/GTIN:
     8713797042789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Laserpointer mit rotem Laser. Silberfarbiges Metallgehäuse mit praktischem Stift-Clip. Roter Laserpunkt, Durchmesser ca. 4mm, Reichweite 100m. Leistungsaufnahme des Lasers: unter 1 mW, Laserklasse 2. Roter Laserpunkt kann durch Drehen des Laserkopfs in einen Pfeil verwandelt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
140
Artikelbezeichnung:
Legamaster LX4 Laserpointer rot
Reichweite:
100
Clip vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Silber
Masse:
54.8
Produkt-Typbezeichnung:
Laserpointer
GTIN:
8713797042789
Beschreibung der Besonderheiten:
Handlicher, leichter Presenter für die komfortable Steuerung Ihrer Folienpräsentationen. Für den Einsatz im Klassenzimmer, im Büro oder in Konferenzen. Lieferung komplett mit Koffer, Batterien (2 x AAA) und Benutzerhandbuch. Entspricht der Norm EN-60825-1. CE geprüft.
Hersteller-Name:
Legamaster
Typbezeichnung der Laserklasse:
Laser class 2
Verwendung mit Batterie:
2xAAA Micro 1.5V R03
Systemanforderung:
AAA Micro 1.5V R03
Nettogewicht:
54.8
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Laserpointer
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Herstellerartikelnummer:
7-575700
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
143616
Zolltarifnummer (TARIC):
90132000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.