Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, grau, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, grau, 6 m
VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, grau, 6 m
VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, grau, 6 m
VALUE RJ12-Telefonkabel 6P4C, grau, 6 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.04.1906
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.04.1906
EAN/GTIN:
     7611990170906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Telefonkabel mit RJ12-Stecker

  • 4adriges Flach-Telefonkabel mit 6pol-4Kontakt-RJ12 Stecker; 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Konfektionierte RJ12-Kabel 1:1
Farbe:
grau
Länge:
6 m
Anschlüsse:
RJ-12 (6P4C) Stecker / RJ-12 (6P4C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-12 (6P4C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-12 (6P4C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Flachbandkabel:
ja
Anwendungsbereich:
intern/extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Kabelaufbau:
4 Adern, Telefonflachkabel
Technische Besonderheiten:
1:1 verbunden
Gewicht:
102.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.104 kg
Bruttogewicht:
0,104
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.58
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.04.1915
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.