| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-11.99.4329 Herst.-Nr.: 11.99.4329 EAN/GTIN: 7611990146178 |
| | |
|
| | |
| Cinch-Verlängerungskabel zur analogen Video-Signalübertragung- Anwendungsbereich: privater Audio-/Video Bereich wie z.B. Hi-Fi Anlagen, TV, DVD Player
- Analoge Video Signalübertragung
- Simplex Ausführung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | Cinch-Verlängerungskabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 10 m | Seite 1 Typ des Anschlusses: | Cinch (RCA) | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | Cinch (RCA) | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | geschirmt | Kabelaufbau: | simplex | Gewicht: | 134.4 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 180 mm | Verpackungstiefe: | 190 mm | Paketgewicht: | 0.15 kg | Bruttogewicht: | 0,15 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinch-kabel 10m, chinch kabel, RCA, kabel, CinchKabel, ChinchKabel, RCAkabel, analog, cinchkabel, Videokabel, anschlusskabel, stecker, Cinch |
| | |
| |