Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Verlängerungskabel
>
Artikel
VALUE 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU, schwarz, 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-11.99.4355
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.4355
EAN/GTIN:
7611990146260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
value klinke verlängerung
Stereo Verlängerungskabel für Audio Verbindungen mit 3,5mm Klinken Stecker und Buchse
Stereo Verlängerungskabel mit 3,5mm Klinken Stecker nach 3,5mm Klinken Kupplung
Verlängerungskabel für Audio Verbindungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm Audio-Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
68.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
A/V-Kabel mit 3,5mm Stecker
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
A/V-Kabel mit 3,5mm Stecker
Weitere Suchbegriffe:
klinkenstecker
,
3
,
audiokabel
,
kabel
,
stecker
,
Audiokabel
,
Audioverlängerung
,
5mm
,
Stereo
,
3.5mm
,
anschlusskabel
,
klinkenkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU, schwarz, 10 m
VALUE
11.99.4359
ab € 1,33*
Ähnlich
VALUE 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU, schwarz, 2 m
VALUE
11.99.4352
ab € 0,67*
Ähnlich
VALUE 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU, schwarz, 3 m
VALUE
11.99.4353
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen