Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 3,5mm Adapter (1x ST, 2x BU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 3,5mm Adapter (1x ST, 2x BU)
VALUE 3,5mm Adapter (1x ST, 2x BU)
VALUE 3,5mm Adapter (1x ST, 2x BU)
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.4440
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4440
EAN/GTIN:
     7611990146444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke

Adapter für die Umsetzung von 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf 2x 3,5mm Stereo Buchse (Mini-Klinken-Audioverteiler)

  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Audioverteiler
Farbe:
schwarz
Länge:
20 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
5.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.007 kg
Bruttogewicht:
0,007
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.43
Weitere Suchbegriffe: Audioadapter, anschlusskabel, 3.5mm, klinkenkabel, 5mm, Mini-Klinke, audiokabel, Stereo, 3, kabel, Klinkenstecker, stecker, Audiokabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.09.4441
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.