Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE KVM-Kabel (USB) für 14.99.3222/.3223, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE KVM-Kabel (USB) für 14.99.3222/.3223, 3 m
VALUE KVM-Kabel (USB) für 14.99.3222/.3223, 3 m
VALUE KVM-Kabel (USB) für 14.99.3222/.3223, 3 m
VALUE KVM-Kabel (USB) für 14.99.3222/.3223, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5501
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5501
EAN/GTIN:
     7611990186006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

USB-KVM-Kabel für 14.99.3222 und 14.99.3223

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB Kombikabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Stecker Seite 1:
Kombistecker
Stecker Seite 2:
USB; VGA
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Spezialanschluss
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
USB; VGA
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
für14.99.3222 und 14.99.3223
Gewicht:
269.4 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.309 kg
Bruttogewicht:
0,309
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
3.02
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel 3m, kvm kabel, value kvm kabel, kabel, stecker, Kabel, kvmkabel, KVM, 14.99.3222, KVMKabel, USB, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.