Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5798
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5798
EAN/GTIN:
     7630049617438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

VALUE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 8K Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, Notebooks/Laptops, Ultrabooks, NUCs, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • DisplayPort v1.4 unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC), Vorwärtsfehlerkorrektur und den HDR10-Standard.
  • DP v1.4 kann eine maximale Auflösung von 8K (7680x4320) @60Hz oder 4K (3840x2160) @120Hz erreichen.
  • Das praktische Steckerdesign verhindert das Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Konform zu DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.4
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
85.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.25
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, alarmkabel, fullhd, Kabel, 8K4K, 4k2k, Monitorkabel, 4K2K, DPkabel, 2160p, monitorkabel, ultrahd, bildschirmkabel, kabel, anschlusskabel, DPKabel, displaykabel, stecker, DisplayPort, hdtv, DisplayPortkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5798
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.