Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE RS232-Kabel 9pol ST-ST, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-ST, 1,8 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-ST, 1,8 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-ST, 1,8 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-ST, 1,8 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-ST, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.6018
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.6018
EAN/GTIN:
     7611990133376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel

VALUE 9polige 1:1 Kabel

  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
  • Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
  • Alle Leitungen 1:1 verbunden
  • Steckergehäuse gesteckt
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9poliges 1:1 Kabel
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Stecker / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
82.48 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.091 kg
Bruttogewicht:
0,091
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: anschlusskabel, seriell, Kabel, 9polig, Verbindung, Verlängerung, RS232, kabel, stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6018
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.