Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone-Kabel
>
Lightning Kabel
>
Artikel
VALUE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, 0,15 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-11.99.8326
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.8326
EAN/GTIN:
7611990148295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB 2.0 Sync- & Ladekabel für Apple Geräte mit Lightning Connector. MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.
Die Lightning Schnittstelle wurde von Apple für mobile Geräte entwickelt. Sie ersetzt den vorherigen 30-poligen-Anschluss.
USB 2.0 Kabel mit einem USB Typ A Stecker und einem Lightning Stecker
Zum Anschluss von Geräten mit Lightning Buchse, wie z.B. iPhone 5, 5s, 6, 6plus, 6s, 6s plus, iPod Touch (5. Generation), iPod Nano (7. Generation), iPad (4. Generation) und iPad Mini (alle Modelle)
Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
Farbe: schwarz
MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Lightning Connector Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / Lightning (8pin) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Lightning (8pin)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Gewicht:
8.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.03
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Mobile Computing
>
Smartphone Zubehör
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Mobile Computing
>
Tablet Zubehör
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Mobile Computing
>
USB Kabel
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel
,
iPad Zubehör
,
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
iPod Zubehör
,
usb a lightning schwarz usb kabel
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
USBKabel
,
iPhone 5
,
ipad
,
apple
,
ipod
,
Lightning
,
cell
,
Kabel
,
iPad
,
USB
,
phone
,
mobile
,
handheld
,
TabletPC
,
Tablet
,
mda
,
Ebook
,
tablet
,
kabel
,
iphone
,
anschlusskabel
,
mac
,
iPod Nano
,
iPod Touch
,
stecker
,
iPad Mini
,
Lightning Connector
,
Smartphone
,
smartphone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, weiß, 0,15 m
ROLINE
11.02.8326
ab € 12,88*
Ähnlich
VALUE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, 1 m
VALUE
11.99.8321
ab € 11,12*
Ähnlich
VALUE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, 1,8 m
VALUE
11.99.8322
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen