Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI Kupplung Buchse - Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
VALUE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
VALUE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
VALUE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
VALUE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
VALUE HDMI Kupplung Buchse - Buchse
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3151
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3151
EAN/GTIN:
     7611990116294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

HDMI-HDMI Adapter

Zur Verbindung zweier HDMI Kabel.
Dieser Adapter ist eine einfache und kostengünstige Lösung!
Abmessungen: 12 x 23 x 33 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
12 x 23 x 33 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
33 mm
Gewicht:
9.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.011 kg
Bruttogewicht:
0,011
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: HDMIkabel, HDMI, Buchse, Kabel, bildschirmadapter, hdmi, monitoradapter, videoadapter, displayadapter, Konverter, grafikadapter, VideoAdapter, adapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3153
ab € 4,07*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3151
ab € 3,06*
Ähnlich
VALUE
12.99.3123
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.